881 パイプエクストラクター セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28549579 品番35675
参考基準価格(税別)¥16,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。

用途Sch.40・80管用。 セット内容パイプエキストラクタ(35600・35605・35610・35615) 質量(g)454 呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:8-20 呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/4-3/4 モデル番号:881

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする