代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
14
食付
1.5P
呼び寸法
M14×1.5
注文コード
28549790
品番
N-CT-FC P3 M14X1.5 1.5P
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・呼び寸法
など
357
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
呼び寸法
M14×1.5
材質
超硬
仕様
●ひっかかり率:86
トラスコ品番
816-8495
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
12.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
24
呼び
14
全長L(mm)
88
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
34
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676
寸法lk(mm)
四角部:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類