RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 水道/空調配管用工具関連品
ボールガイドF/ミニシースネイク (10個入)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
28549877
品番
88392
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シースネイク用ボールガイド。
用途
白黒用。
適合
シースネイク:ミニ・コンパクト(廃盤モデル)
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
60