RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
K-6DH クロセットオーガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550053
品番
59802
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
使用方法
1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)
1130
幅(mm)
178
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
64
タイプ
ドロップヘッド
ケーブル長(mm)
1800
ケーブル径(Φmm)
12.7
モデル
番号:K-6DH
注意
※一部節水タイプの水洗トイレではご使用できない便器もあります。