代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
呼び
6
食付
1.5P
注文コード
28550054
品番
N-CT-LA P3 M6X1 1.5P
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・食付
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M6×1
材質
超硬
食付
1.5P
等級
P3
全長L(mm)
62
シャンク四角部幅(mm)
4.5
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
ねじ長さ(mm)
19
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
816-8521
規格
JIS
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類