RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-211 グリース カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550297
品番
63035
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
油脂などの柔らかな堆積物に使用。
直径(Φmm)
35
適合ケーブル
C-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード
97825
モデル
番号:T-211