RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-214 ソー トゥース スピァー カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550324
品番
63050
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)
35
適合ケーブル
C-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード
97910
モデル
番号:T-214