用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工ねじの種類M材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番816-8577形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M3.5×0.6等級G6溝数1下穴径(Φmm)3.25山数0.6ねじ長さ(mm)11呼び3.5全長L(mm)52タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)16内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.85、MAX:3.01凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4