用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番816-8584形状下穴:止り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1×0.25等級G4下穴径(Φmm)0.91山数0.25ねじ長さ(mm)4.5呼び1全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.729、MAX:0.785凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5