RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-113 ソー トゥース スピァー カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550543
品番
62935
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)
76
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード
97910
モデル
番号:T-113