RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-141 ナイフ ブレード カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550613
品番
54842
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
K-3800用ナイフブレードカッタ。
直径(Φmm)
38
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46
適合ブレード
54847
モデル
番号:T-141