RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-142 ナイフ ブレード カッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550629
品番
54852R
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
K-3800用ナイフブレードカッタ。
直径(Φmm)
64
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46
適合ブレード
97800
モデル
番号:T-142
注意
※メイン画像はイメージです。