RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-9 スペード カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550726
品番
63210
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97925
モデル
番号:T-9
ブレードサイズ(mm)
89