RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-14 ソー トゥース カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550805
品番
61975
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
寸法(mm)
89
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
98075
モデル
番号:T-14