RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-15-A シアゲ カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550814
品番
61770
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
適合管径(Φmm)
100〜150
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
62970
モデル
番号:T-15A