RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-16 スパイラル バー カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550839
品番
61960
参考基準価格(税別)
¥47,550
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
寸法(mm)
102
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97855
モデル
番号:T-16