RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-21 スパイラル ソー トゥース カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550875
品番
59625
参考基準価格(税別)
¥17,550
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
寸法(mm)
64
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97965
モデル
番号:T-21