RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-31 チェーン ノッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550945
品番
63110
参考基準価格(税別)
¥77,450
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)
75〜102
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97985
モデル
番号:T-31