RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-32 チェーン ノッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28550954
品番
63115
参考基準価格(税別)
¥89,450
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
適合管径(Φmm)
152
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97990
モデル
番号:T-32