RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
T-26-A 5 1/2 ソー トゥース スピア カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28551444
品番
59780
参考基準価格(税別)
¥41,290
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブル
C-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード
97980
モデル
番号:T-26A
ブレードサイズ(mm)
140