56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523

56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523
56658 K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン) 28551523

K-6P クロゼットオーガー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28551523品番56658
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。
長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。
ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。
人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。

使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
注意
※一部節水タイプの水洗トイレではご使用できない便器もあります。
※サブ画像(電動ドライバー装着時)の電動ドライバーは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする