用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工シャンク径d(Φmm)46全長L(mm)140呼び2材質HSS山数11トラスコ品番816-8685形状下穴:通り|止り質量(g)1843規格JIS呼び寸法Rc 2-11等級Ⅱ溝数6下穴径(Φmm)55ねじ長さ(mm)41タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)59.614めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長32.7食付2.5Pシャンク長ls(mm)71寸法lk(mm)四角部:38RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)35