曜日別特売
RC-3/8-19 管用テーパねじ用ハンドタップ Rc YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551856

代表画像

管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び3/8シャンク径d(Φmm)14注文コード28551856品番RC-3/8-19
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工シャンク径d(Φmm)14全長L(mm)75呼び3/8材質HSS山数19トラスコ品番816-8687形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法Rc 3/8-19等級溝数4下穴径(Φmm)14.2ねじ長さ(mm)21タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長15.4食付2.5Pシャンク長ls(mm)38寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08167284
2024-08-16
用途: タップを立てる

主要メーカーの製品なので、安心して使うことができます。

対象商品 : 08167284
2018-06-09
用途: エアーツールの加工
その他業種

発送が早かったし、
切れ味が素晴らしく作業がしやすかった。

対象商品 : 08167266
2017-05-13
用途: タップ切り

1/16PTサイズのタップはなかなか無いので助かりました。ただ、非常に高価ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08167284
2017-11-29
用途: Rc1/4ネジの補修
製造業

中国の会社で使用します。
規格&規定寸法は日本・中国同じですが、
 中国製タップで加工したものは日本製プラグで漏れ発生する事があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする