ZM-04 絶対無草 ギザ刃付全方向三角除草具 GISUKE(タカギ) 28552013 ZM-04 絶対無草 ギザ刃付全方向三角除草具 GISUKE(タカギ) 28552013 ZM-04 絶対無草 ギザ刃付全方向三角除草具 GISUKE(タカギ) 28552013

絶対無草 ギザ刃付全方向三角除草具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28552013 品番ZM-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

削る/滑らせながら削って除草
サビにくいステンレス製
Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!
可動式スポンジグリップ

全長(mm)1140 用途雑草の除草に 材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR サイズ 寸法(幅W×高さH)(mm)(頭部)158×75 アズワン品番64-4068-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする