SunGarden
SunGardenの 鋏
SunGardenの 剪定鋏
アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28552108
品番
200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃
軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
切断能力(Φmm)
小枝(一年目の若枝)約12
全長(mm)
200
用途
庭木・果樹の剪定に
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹