SunGarden
SunGardenの 鋏
SunGardenの 剪定鋏
軽量コンパクトラチェット式剪定鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28552126
品番
175mm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構
ヤニがつきにくく切れ味持続 フッ素樹脂加工刃
用途
庭木・樹木の剪定に
フラワーアレンジメントに
切断能力(Φmm)
小枝(一年目の若枝)約16
質量(g)
115
使用目的
フラワーアレンジメント、剪定
切断対象
庭木、樹木
商品説明動画
軽量コンパクトラチェット式剪定鋏 175mm
参考になった