- 骨粉入り油かすペレット 朝日工業 28552214 - 骨粉入り油かすペレット 朝日工業 28552214

骨粉入り油かすペレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 28552214 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

花付き・実付きをアップするリン酸肥料である骨粉を油かすにブレンド。
使いやすいペレット状にしました。

適合作物果樹・花木・野菜・庭木・草花 名称園芸有機入り46号 有効成分チッソ4%・リン酸6% 登録保証埼玉県 第692号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする