- ふっカル 朝日工業 28552363 - ふっカル 朝日工業 28552363

ふっカル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 28552363 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

腐植酸による土壌改良効果の他、含まれるカルシウムが植物の健全な生育をサポート。
pHを上昇させないので酸性土壌を好む植物のカルシウム補給に適しています。

名称フミカルアップ 有効成分チッソ1.5%・リン酸1.9%・カリ0.9% 登録保証埼玉県 特肥第983号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28552354
2024-05-12
用途:
リピート購入
サービス業

昨年、露地栽培のミニトマトに使用したところ、非常に立派なミニトマトが数多く収穫できたので、気を良くし今年はリピートでプランターのミニトマトにも使用したいと思い購入しました。昨年、同様の成果があればと期待しています。

対象商品:
28552363
2024-03-21
用途:
ジャガイモの追肥
不動産業

ジャガイモの追肥として使っています
肥料を入れすぎは禁物なので、カルシウム補給として、土寄せのタイミングで使っています。そうか病になったことはありません

対象商品:
28552354
2023-07-24
用途:
カルシュウム補給
サービス業

露地栽培で二本仕立てのトマトの、土地改良とカルシュウム不足を補うため使用しました。最初は土の上に適量をバラまきましたが数日してから見たら、肥料にカビが生えていましたので、すぐに土の中に埋めたら、その後は特に問題もないようでした。今のところ、大玉トマトなども尻腐れは出ていないので効果ありと感じています。

対象商品:
28552354
2022-11-13
用途:
植え替えに
サービス業

地植えの薔薇が弱ったので、プランターに臨時に移殖
もともと、そこには野菜が植わっていて、土はそのままの状態。
試しに、これを入れ混ぜただけ、特に肥料は入れず → 
びっくり、凄く元気で葉はフサフサ

今までいろんな土地改良剤を買ったが、これが一番いい。
しかも、安い。 置き場所をとらないし、今度は大袋を買います。

2人が参考にしています
対象商品:
28552354
2020-12-06
用途:
季節の花、寄せ植えの植え替え
農・林・水産業

ガーデナーです。
他メーカーの再生材より、お値段も手頃で、匂いもなく、残土に混ぜやすく使いやすい。
様々なメーカーなものを使ったが、ふっカルが一番良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
28552363
2021-03-03
用途:
ジャガイモの植え付け前の「土作り」
その他業種

初めて、趣味で「ジャガイモ」栽培に取り組みます。
土壌酸度の重要性を勉強したので、ふっカルを使用して頑張ります。

対象商品:
28552363
2020-03-28
用途:
ジャガイモの種芋植え付ける前に散布
農・林・水産業

ジャガイモの収穫時でないと満足度がわからないので、収穫後に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする