- カルシウム入り野菜の肥料 朝日工業 28552379 - カルシウム入り野菜の肥料 朝日工業 28552379

カルシウム入り野菜の肥料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 28552379 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カルシウムを強化した有機入り肥料。土壌改良効果のあるたい肥成分を配合。
カルシウムはトマトの尻腐れや白菜の芯腐れの予防に役立ちます。

適合作物野菜 名称園芸有機入りAGBB2号 有効成分チッソ4%・リン酸4%・カリ2% 有機成分・カルシウム配合 登録保証指定配合肥料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28552485
2020-06-29
用途:
菜園?
その他業種

良く実ります。HB-101と合わせて使用している、何故か肥料をまいた次の日は何かが実る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする