- じゃがいもの肥料888 550g 朝日工業 28552424 - じゃがいもの肥料888 550g 朝日工業 28552424

じゃがいもの肥料888 550g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(550g) 注文コード28552424 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

550g1袋で種イモ約1kg分、2kg1袋で種イモ約3kg分、
5kg1袋で種イモ約6kg分、10kg1袋で種イモ約12kg分の栽培ができます。
じゃがいも・さといもの栽培に必要なチッソをしっかり配合。

適合作物野菜 名称園芸有機入り化成888号 有効成分チッソ8%・リン酸8%・カリ8% 有機成分配合 登録保証生第106664号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする