曜日別特売
- ながもち一発 たまねぎにんにく用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552546

 

- ながもち一発 たまねぎにんにく用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552546
- ながもち一発 たまねぎにんにく用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552546
- ながもち一発 たまねぎにんにく用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552546

ながもち一発 たまねぎにんにく用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード28552546品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

追肥いらずの優れもの!
硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。

適合作物野菜寸法(mm)210×170×30名称SHたまねぎ一発有効成分チッソ18%・リンサン8%・カリ7%・マグネシウム1.5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 苗の植付け
教育・研究機関

玉ねぎに使用しています。育ちが良くなった気がしています。

対象商品 : 28552546
2024-01-02
用途: 家庭菜園の玉ねぎ植え付け用

家庭菜園なので、1回に使う量が多くはないので、1kgくらいの容量は利用しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする