- ながもち一発 じゃがいも用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552564 - ながもち一発 じゃがいも用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552564 - ながもち一発 じゃがいも用 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552564

ながもち一発 じゃがいも用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 28552564 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

追肥いらずの優れもの!
硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。
追肥の施しにくいマルチ栽培にも最適です。

適合作物野菜 寸法(mm)210×170×30 名称SHじゃがいも一発 使用の目安肥料500gで種いも約2kg分、2kgで種いも約8kg分です。 有効成分チッソ7%・リンサン11%・カリ12%・マグネシウム1%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28552564
2019-09-07
用途:
春じゃが植付
農・林・水産業

種苗店にてキタアカリMサイズ2kg購入、33個(約60g)に切り分け、浴光育芽後、2月13日植付。種芋の間に12g置き肥後覆土せず0.03mm黒マルチ。3月21日すべての芽出し完了後放置。6月2日収獲完了、いつも通り収穫できました。

2人が参考にしています
対象商品:
28552564
2019-02-06
用途:
春じゃが植付
農・林・水産業

500gで種芋2kg分とあるが種イモ40gとすると1ヶ所の施肥量が約12gとなるがマルチ栽培でこんな量で収穫まで効くのかどうかやり直しができないので不安が残る。過去に使用された方の詳しいレビューがあれば参考になるのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする