- マム・マーガレットの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552589 - マム・マーガレットの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552589 - マム・マーガレットの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 28552589

マム・マーガレットの肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード28552589 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

マムとは?
キク科の植物で、【菊】というと日本の『国花』であり、縁起の良い『延命・長寿』の象徴です。
欧米などで品種改良された【マム(洋菊)】は、ウェディングの際のブーケやギフトとしても使われており、
見た目もかわいらしく、とても人気のある花の種類の一つです!
この肥料は、キク科以外の花にも効果がありますので、鉢や花壇の寄せ植えにも使用できます!

適合作物花木 寸法(mm)220×175×30 品種ガーベラ・ガザニア・ダリア・ヒマワリ・ヘリクリサム・アスター・ディモルフォセカ・オステオスペルマム・マーガレット・ノースポール・デージー・ローダンセマム・サイネリア・カモミールなど 名称有機入り化成6-9-6 有効成分チッソ6%・リン酸9%・カリ6% 登録保証輸第9315号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする