Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能 座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。 小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。 さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。 Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能 背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。 太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。 バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。 Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計 あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。 幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。 背ロッキング&強弱調節 背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。 ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。 手掛け 座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。 アジャストアーム付