曜日別特売
SL-TR-22X5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554507

代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 22×5全長L(mm)250注文コード28554507品番SL-TR-22X5
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 22×5ねじ長さ(mm)150溝数4材質HSS仕様●ひっかかり率:95トラスコ品番217-2394形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)17.3山数5呼び22全長L(mm)250タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじシャンク径d(Φmm)18食付22P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17、MAX:17.45寸法lk(mm)四角部:17RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする