曜日別特売
SL-TR-24X5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28554516

代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法Tr 24×5全長L(mm)260注文コード28554516品番SL-TR-24X5
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法Tr 24×5ねじ長さ(mm)160溝数4材質HSS仕様●ひっかかり率:95トラスコ品番215-1896形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)19.3山数5呼び24全長L(mm)260タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじシャンク径d(Φmm)19食付24P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19、MAX:19.45寸法lk(mm)四角部:18RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする