CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127

 

CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127
CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127
CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127
CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127
CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127
CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127
CG17WR FZH3 CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) オカムラ(岡村製作所) 28555127

CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1脚色(張地)ミディアムブルーフレーム色ホワイト注文コード28555127品番CG17WR FZH3
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。

色(張地)ミディアムブルーフレーム色ホワイト全高(mm)824~916座面高さ(mm)385~477座面寸法(幅×奥行)(mm)463×420材質(キャスター)ナイロンミディアムブルータイプパッドタイプ種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛なしヘッドレストなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする