用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工シャンク径d(Φmm)6.2全長L(mm)120材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番215-3473形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M8×1.25等級P2溝数3下穴径(Φmm)6.85山数1.25ねじ長さ(mm)19呼び8タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5