LS-LO-SP-P2-150-M10X1.5 ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28556074

代表画像

ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.5注文コード28556074品番LS-LO-SP-P2-150-M10X1.5
参考基準価格(税別)¥7,470販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M10×1.5食付2.5Pねじ長さ(mm)23溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番153-5997形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)8.6山数1.5呼び10全長L(mm)150タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじねじれ角8゜シャンク径d(Φmm)7シャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする