首振りディープラチェット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28556238 品番 AB4DR-1
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。
1本で4サイズ対応!!

呼び寸法(mm)8・10×12・13 全長(mm)165 仕様ユニバーサル 首振角度(°)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-01
用途:
給水管継手など水道工事
建設業・工事業

ラチェット切り替え部分と、そのスプリングが弱そうに思います。
屋内使用であれば問題ないと思いますが、水が着く仕事には向かなそう。
首振りロング板ラチェットはこの商品しかなかったので、大事に使おうと思います。

対象商品:
28556247
2021-04-09
用途:
自動車整備する時
関根建機 様 (サービス業)

バッテリー交換する時便利です。
取付ステーのロングボルトも回せるし、ターミナルボルトも首振りなので
回しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28556247
2020-04-19
用途:
電気工事

現在のところ何の問題もなく使用できます。首が振るのでより使いやすい。あとは、耐久性だけが、問題です。

2019-03-15
用途:
水道工事
大栄設備工業 様 (建設業・工事業)

首振りもスムーズで質感もしっかりしていて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする