2003 102 ロト カリタ 28556448

102 ロト

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28556448品番2003
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カリタのドリッパーは三つ穴、雑味がでる前に、美味しさだけをドリップするのが特徴です。

用途
2~4人用
材質陶器ブラウン本体寸法(mm)138×110×88本体質量(g)370RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 朝のコーヒーを入れる時
サービス業

以前も同じものを使っていたが、割れてしまったので再購入
プラスチックよりも豊かな気持ちになるし、コーヒーの完成度も高くなるいい商品

対象商品 : 28556448
2021-08-14
用途: コーヒー抽出時に
製造業

長らく使用していたものを割ってしまい、再度購入しました。陶器なりの重さはありますが、軽過ぎても安定性が失われるので、日常使いに重宝しています。手触り、色み、重量感ともに、とても満足しています。

対象商品 : 28556448
2020-02-21
用途: 朝のコーヒータイムに。
農・林・水産業

以前使用していたものを割ってしまい、同じものが欲しかったのでこちらを購入しました。ブラウンの色合いと重量感が私にはしっくりするのでお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする