カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
102 サーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28556457
品番
31037
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
カリタET-102・EX-102・CM-102・MD-102・EX-102N・MD-102N用
材質
耐熱ガラス
色
ブラック
本体寸法(mm)
155×120×105
本体質量(g)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応