曜日別特売
BM-211 モクハウス ナイロンバタービーター サンクラフト 28556588

モクハウス ナイロンバタービーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード28556588品番BM-211
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。

材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、頭部:ナイロン寸法(mm)約335×80×22質量(g)約60耐熱温度(℃)頭部:180、フック部:60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機NG。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする