曜日別特売
OB-105G ナイロンザル型スプーン サンクラフト 28556728

 

OB-105G ナイロンザル型スプーン サンクラフト 28556728
OB-105G ナイロンザル型スプーン サンクラフト 28556728

ナイロンザル型スプーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28556728品番OB-105G
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

水切り湯切りがしやすくお鍋やフライパンも傷つけにくい。
持ち易い樹脂製ハンドル。
フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
これ1本で、「炒める」「すくう」「盛りつける」ができちゃう、用途いろいろスプーン型!
ハンディな水切りとしても活躍。

材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)約315×98×35グリーン質量(g)約58耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機使用可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする