CPE-001 スプーン・ハシセット THERMOS(サーモス) 28557376

スプーン・ハシセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトピンク(LP) 注文コード28557376 品番CPE-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スプーン・箸と、2つが一緒に入るケースが付いたカトラリーセット。2018年秋モデル。スープジャーのお供にぴったり!底まですくいやすいスクエア型スプーン。スープジャーに適した長さ16cm。ハシの長さは18cmです。シリコーン製のハシ留め付きでカチャカチャ音が鳴りにくい。食器洗い乾燥機でご使用いただけます。

ライトピンク(LP) 材質ケース/ABS樹脂 ハシ留め/シリコーン ハシ、スプーン/飽和ポリエステル樹脂 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×4.5×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28557358
2022-01-31
用途:
会社にお弁当を持っていくとき
サービス業

丈夫で扱いやすく気に入っています。サーモスさんのポットにお味噌汁やスープ、どんぶりものなどを詰めたりしていますが、今までスプーンとフォークのセットを使っていて、メニューによってはちょっと食べづらさを感じたこともありました。お箸の方がよりフレキシブルにいろいろなメニューに対応できる気がして、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする