FP-90 お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタック 28557394 FP-90 お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタック 28557394 FP-90 お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタック 28557394

お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28557394 品番FP-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。

電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m) 用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。 付属品アーム、ベース 質量(kg)0.6 電源コンセント式 電源コード(m)1 ホース長さ(m)4 ポンプコード(m)4 寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28557394
2022-08-05
用途:
家の子供用プールの使用後の水を植木の使用
サービス業

最後まで叱り水抜きできます。
今回は水やりに使用なので電源の吸い取り側の方が良かったです。

対象商品:
28557394
2020-07-24
用途:
お風呂の残り湯を洗濯機に
卸売・小売業

なかなか良いですよ。ホースが4mなんですが、これは通常より長めのようです。3mホースのものが一般には多いかも。タイマー付きだったら、満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする