EF-50 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き センタック 28557419 EF-50 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き センタック 28557419 EF-50 洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き センタック 28557419

洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28557419 品番EF-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。

電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10 吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m) 用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。 付属品3mホース、ベース 仕様自動停止:5.5分 材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA 質量(kg)0.6 電源コンセント式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240 電源コード(m)1 ポンプコード(m)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする