※使用例
日研工業
日研工業の 看板・POP・掲示用品
日研工業の ポップスタンド
日研工業の 卓上ポップスタンド
W POPスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
28557954
品番
1112335
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
1本で2枚表示可能なPOPスタンド。
用途
工場、倉庫の掲示物、現品表示に。
仕様
400(IS)コーナー
材質
スチール、ステンレス、ポリカーボネート
高さ(mm)
380〜725
適合サイズ
A4タテ、B5タテ