※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カードスタンド クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 仕様200(ステン)コーナー 注文コード28558225 品番1112670
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーにPOPを挟んで使用。

材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート 適合厚さ(mm)0.5〜3 用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。 仕様200(ステン)コーナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする