E-SP-P2-M12X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558278

代表画像

E-SP-P2-M12X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558278
E-SP-P2-M12X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558278
E-SP-P2-M12X1.5 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28558278

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.5注文コード28558278品番E-SP-P2-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M12×1.5食付2.5Pねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番153-3321形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)10.6山数1.5呼び12全長L(mm)82タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする